ELETTROCANALI - ETNEC69350 PRESA INCASSO IP67 380/415V 3P+T 63A - EC69350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033576770918
Artikelnummer
ETNEC69350
Herstellernummer
EC69350
Hersteller
ETN
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
380...415 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
3000
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
112 mm
Bohrlochabstand horizontal:
80 mm
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Bohrlochabstand vertikal:
88 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Militärausführung:
nein


