Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC69259 PRESA INCASSO IP67 220/240V 3P+T 63A - EC69259

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033576770901

Artikelnummer

ETNEC69259

Herstellernummer

EC69259

Hersteller

ETN

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsspannung:

200...250 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

5017

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

112 mm

Bohrlochabstand horizontal:

80 mm

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Bohrlochabstand vertikal:

88 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Militärausführung:

nein

PRESA DA INCASSO INCLINATA 220V 63A 3P+T IP67