ELETTROCANALI - ETNEC69258 PRESA INCASSO IP67 220/240V 2P+T 63A - EC69258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033576770895
Artikelnummer
ETNEC69258
Herstellernummer
EC69258
Hersteller
ETN
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
200...250 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
5017
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
112 mm
Bohrlochabstand horizontal:
80 mm
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Bohrlochabstand vertikal:
88 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Militärausführung:
nein


