ELETTROCANALI - ETNEC69257 PRESA INCASSO IP67 220/240V 3P+T 32A - EC69257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033576770888
Artikelnummer
ETNEC69257
Herstellernummer
EC69257
Hersteller
ETN
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
200...250 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
5017
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
97 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Bohrlochabstand vertikal:
73 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Militärausführung:
nein


