Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC69107 PRESA INCASSO IP67 110/130V 3P+T 32A - EC69107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033576770864

Artikelnummer

ETNEC69107

Herstellernummer

EC69107

Hersteller

ETN

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsspannung:

100...130 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

1023

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

97 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Bohrlochabstand vertikal:

73 mm

Flanschmaß horizontal:

80 mm

Militärausführung:

nein

PRESA DA INCASSO INCLINATA 110V 32A 3P+T IP67