ELETTROCANALI - ETNEC69106 PRESA INCASSO IP67 110/130V 2P+T 32A - EC69106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033576770857
Artikelnummer
ETNEC69106
Herstellernummer
EC69106
Hersteller
ETN
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
100...130 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
1023
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
97 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Bohrlochabstand vertikal:
73 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Militärausführung:
nein


