ELETTROCANALI - ETNEC690PL7E QUADRO ASC-E 100A - 3P+N - 400V IDN: 30M - EC690PL7E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen - 1
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 100 A
Montageart - Aufputz
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
169 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053676577699
Artikelnummer
ETNEC690PL7E
Herstellernummer
EC690PL7E
Hersteller
ETN
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
100 A
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Lichtgruppen:
0
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
ja
Herdanschlussgruppe:
ohne
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
1
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
nein
Mit Klingeltransformator:
nein
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
0
Mit Steckdose:
nein
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Anzahl der direkten Gruppen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
220 mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Abschließbar:
ja
Mit Zähler:
nein
Breite:
280 mm
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Überspannungsschutz:
nein
Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:
nein
Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:
ja
Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:
0
Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
12
Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):
nein
Anzahl freier Modulplätze für Geräte:
1
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Daten:
nein
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Schließung:
Zylinder
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035