Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC690PL6E QUADRO ASC-E 80A - 3P+N - 400V IDN: 30MA - EC690PL6E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

  • Gesamtzahl der Gruppen - 1

  • Hauptschalter-Bemessungsstrom - 80 A

  • Montageart - Aufputz

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

169 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676577682

Artikelnummer

ETNEC690PL6E

Herstellernummer

EC690PL6E

Hersteller

ETN

Absicherung:

Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

Gesamtzahl der Gruppen:

1

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

80 A

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Phasen:

3

Anzahl der Lichtgruppen:

0

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:

ja

Herdanschlussgruppe:

ohne

Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:

1

Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:

nein

Mit Klingeltransformator:

nein

Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:

0

Mit Steckdose:

nein

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Anzahl der direkten Gruppen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

220 mm

Mit transparentem Deckel:

ja

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Abschließbar:

ja

Mit Zähler:

nein

Breite:

280 mm

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Überspannungsschutz:

nein

Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:

nein

Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:

ja

Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:

0

Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

12

Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):

nein

Anzahl freier Modulplätze für Geräte:

1

Tiefe:

100 mm

Geeignet für Daten:

nein

Anzahl der Reihen:

1

Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter:

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Schließung:

Zylinder

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

QUADRO ASC PROTEZIONE LINEA 80A 3P+N 400V EMERG