ELETTROCANALI - ETNEC6907D PRESA TEDESCA IP44 220V 2P+T 16A - EC6907D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
20 ST
EAN
8053676579082
Artikelnummer
ETNEC6907D
Herstellernummer
EC6907D
Hersteller
ETN
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9011
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Schnellverschluss:
nein


