ELETTROCANALI - ETNEC69079P INVERTITORE DI FASE IP67 380V 3P+N+T 32A - EC69079P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053676579044
Artikelnummer
ETNEC69079P
Herstellernummer
EC69079P
Hersteller
ETN
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


