Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC6906D PRESA TEDESCA IP20 220V 2P+T 16A - EC6906D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 16 A

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 20 ST

EAN

8053676579075

Artikelnummer

ETNEC6906D

Herstellernummer

EC6906D

Hersteller

ETN

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9011

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Schnellverschluss:

nein

PRESA GOMMA DIRITTA TEDESCA 220V 16A 2P+T IP20