ELETTROCANALI - ETNEC690521D PRESA BASE DIRITTA IP44 380V 3P+T16A - EC690521D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033954871398
Artikelnummer
ETNEC690521D
Herstellernummer
EC690521D
Hersteller
ETN
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Abschließbar:
nein
Bezeichnungsfeld:
nein


