Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC690521 PRESA BASE INCLINATA IP44 380V 3P+T16A - EC690521

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032793877790

Artikelnummer

ETNEC690521

Herstellernummer

EC690521

Hersteller

ETN

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

Gehäusefarbe:

grau

Abschließbar:

nein

Bezeichnungsfeld:

nein

PRESA DA PARETE INCLINATA 380V 16A 3P+T IP44