Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC690514 PRESA INCASSO 50X50 2P+T 220/250V F - EC690514

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschmaß - 50x50 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - blau

  • Nennstrom - 16 A

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 100 ST

EAN

8033576770710

Artikelnummer

ETNEC690514

Herstellernummer

EC690514

Hersteller

ETN

Flanschmaß:

50x50 mm

Ausführung:

sonstige

Farbe:

blau

Nennstrom:

16 A

Steckrichtung:

gerade

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

ja

Halogenfrei:

ja

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Polzahl:

3

RAL-Nummer:

5017

Nennspannung:

250 V

PRESA DA INCASSO FLANGIA STD FRANCIA 2P+T