Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC690501D PRESA BASE DIRITTA IP44 220V 2P+T16A - EC690501D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033954871374

Artikelnummer

ETNEC690501D

Herstellernummer

EC690501D

Hersteller

ETN

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

Gehäusefarbe:

grau

Abschließbar:

nein

Bezeichnungsfeld:

nein

PRESA DA PARETE DIRITTA 220V 16A 2P+T IP44