Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC6903D SPINA TEDESCA DIRITTA IP44 220V 2P+T 16A - EC6903D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

8053676579068

Artikelnummer

ETNEC6903D

Herstellernummer

EC6903D

Hersteller

ETN

Ausführung:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

sonstige

SPINA GOMMA DIRITTA TEDESCA 220V 16A 2P+T IP44