ELETTROCANALI - ETNEC6902311 QUADRO ASC 4 PR. IP65 2X2P+T -3P+T -3P+N - EC6902311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Handhabung - tragbar
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8032793875246
Artikelnummer
ETNEC6902311
Herstellernummer
EC6902311
Hersteller
ETN
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP65
CEE-Steckdose - 16 A:
4x16A xp xxxV
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
AC
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
5
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
Kabellänge:
4 m
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau
Höhe:
430 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
95 mm
Verlustleistung:
13 W


