ELETTROCANALI - ETNEC6902130 QUADRO DBO 2 PR. V. IP65 2P+T -3P+T - EC6902130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - ohne
Art des Netzanschlusses - sonstige
Handhabung - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8032793874751
Artikelnummer
ETNEC6902130
Herstellernummer
EC6902130
Hersteller
ETN
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP65
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A xp xxxV
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Polzahl Netzanschluss:
4
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau
Höhe:
337 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
95 mm
Verlustleistung:
9 W


