Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC6902122 QUADRO DBO 2 PR. V. IP44 2P+T-BIV. - EC6902122

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Art des Netzanschlusses - sonstige

  • Handhabung - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8032793874744

Artikelnummer

ETNEC6902122

Herstellernummer

EC6902122

Hersteller

ETN

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

ohne

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A3p230V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Polzahl Netzanschluss:

2

Durchmesser Kabeleinführung:

M25

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Höhe:

337 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

95 mm

Verlustleistung:

9 W

QUADRO ASSEMB. DBO 2P.V. IP44