ELETTROCANALI - ETNEC680M5 MORSETTIERA IN OTTONE A 7 FORI - EC680M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Schraube
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - nein
Packung
10 ST
EAN
8032636763600
Artikelnummer
ETNEC680M5
Herstellernummer
EC680M5
Hersteller
ETN
Montageart:
Schraube
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
nein
Leiterquerschnitt Zugang:
25...25 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
6
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt Abgang:
10...10 mm²
Breite:
62.5 mm
Tiefe:
10 mm
Höhe:
15 mm


