ELETTROCANALI - ETNEC680M2 MORSETTIERA IN OTTONE A 8 FORI - EC680M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Schraube
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - nein
Packung
10 ST
EAN
8032636763570
Artikelnummer
ETNEC680M2
Herstellernummer
EC680M2
Hersteller
ETN
Montageart:
Schraube
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
nein
Leiterquerschnitt Zugang:
16...16 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
6
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt Abgang:
10...10 mm²
Breite:
58.5 mm
Tiefe:
6 mm
Höhe:
10 mm


