Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC680M1 MORSETTIERA IN OTTONE A 4 FORI - EC680M1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Schraube

  • Nennstrom - 100 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Berührungssicher - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8032636763563

Artikelnummer

ETNEC680M1

Herstellernummer

EC680M1

Hersteller

ETN

Montageart:

Schraube

Nennstrom:

100 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Berührungssicher:

nein

Leiterquerschnitt Zugang:

16...16 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

2

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt Abgang:

16...16 mm²

Breite:

37.5 mm

Tiefe:

6 mm

Höhe:

10 mm

MORSETTIERE IN OTTONE A 4 FORI