ELETTROCANALI - ETNEC64411 CONTATTO DI RICAMBIO NA VERDE - EC64411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053676572021
Artikelnummer
ETNEC64411
Herstellernummer
EC64411
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
10 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
CONTATTO VERDE NA


