Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC64410 CONTATTO DI RICAMBIO NC ROSSO - EC64410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 10 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676572014

Artikelnummer

ETNEC64410

Herstellernummer

EC64410

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

10 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

CONTATTO ROSSO NC