Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC64402 VETRI RICAMBIO PER 64008/64108 - EC64402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Glas

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 149 mm

  • Höhe - 83 mm

  • Tiefe - 1.8 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032793873235

Artikelnummer

ETNEC64402

Herstellernummer

EC64402

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Glas

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

149 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

1.8 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

VETRI RICAMBIO PER 64008/64108