ELETTROCANALI - ETNEC64401 VETRI RICAMBIO PER 64004/64104 - EC64401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Glas
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 98 mm
Höhe - 95 mm
Tiefe - 1.8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032793873228
Artikelnummer
ETNEC64401
Herstellernummer
EC64401
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Glas
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
98 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
1.8 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
VETRI RICAMBIO PER 64004/64104


