ELETTROCANALI - ETNEC633PP PIASTRA METALLICA 8 PRESE KEYSTONE JACKQ - EC633PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaption für Verdrahtungssysteme
Breite - 150 mm
Höhe - 83 mm
Tiefe - 1 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032636768346
Artikelnummer
ETNEC633PP
Herstellernummer
EC633PP
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaption für Verdrahtungssysteme
Breite:
150 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
1 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
PIASTRA METALLICA 8 PRESE KEYSTONE JACK


