ELETTROCANALI - ETNEC633MM COPPIA MENSOLE PORTA APPARECCHI QDSA - EC633MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Breite - 25 mm
Höhe - 95 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032793878520
Artikelnummer
ETNEC633MM
Herstellernummer
EC633MM
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Breite:
25 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
50 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
COPPIA DI MENSOLE METALLICHE PER APPARECHI FTTH


