ELETTROCANALI - ETNEC491C8 CASSETTA DERIVAZIONE IP55 310X230X125 - EC491C8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
6 ST
EAN
8050507875665
Artikelnummer
ETNEC491C8
Herstellernummer
EC491C8
Hersteller
ETN
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP55
Montage im Erdreich:
nein
Anzahl der Einführungen:
12
Montage unter Wasser:
nein
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
230 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
125 mm
Durchmesser:
0 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
sonstige
Vergießbar:
ja
Ausführung:
Verbindungskasten
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


