Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC491C4A CASSETTA AE DERIVAZIONE IP55 110X110X60 - EC491C4A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 75 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8050507875801

Artikelnummer

ETNEC491C4A

Herstellernummer

EC491C4A

Hersteller

ETN

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP55

Montage im Erdreich:

nein

Anzahl der Einführungen:

7

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

110 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

60 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

sonstige

Vergießbar:

ja

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

CASSETTA DERIV. AUTOESTINGUENTE-110x110x60-IP55-VITI PLASTICHE 1/4 DI GIRO