Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC411C3 CASSETTA PASSACAVI SFONDABILI IP55 75X75 - EC411C3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 36 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676577859

Artikelnummer

ETNEC411C3

Herstellernummer

EC411C3

Hersteller

ETN

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP55

Montage im Erdreich:

nein

Anzahl der Einführungen:

12

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

75 mm

Breite:

75 mm

Tiefe:

34 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Dichtmembran

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

aufrastend

Vergießbar:

ja

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

CASSETTA DERIV. 75X75X34 PE