ELETTROCANALI - ETNEC411C2 CASSETTA PASSACAVI SFONDABILI IP55 65X65 - EC411C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053676577842
Artikelnummer
ETNEC411C2
Herstellernummer
EC411C2
Hersteller
ETN
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP55
Montage im Erdreich:
nein
Anzahl der Einführungen:
7
Montage unter Wasser:
nein
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
65 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
aufrastend
Vergießbar:
ja
Ausführung:
Verbindungskasten
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


