ELETTROCANALI - ETNEC400C9A CASSETTA AE DERIVAZIONE IP55 380X300X120 - EC400C9A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
4 ST
EAN
8032636761170
Artikelnummer
ETNEC400C9A
Herstellernummer
EC400C9A
Hersteller
ETN
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP55
Montage im Erdreich:
nein
Anzahl der Einführungen:
12
Montage unter Wasser:
nein
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
300 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
120 mm
Durchmesser:
0 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


