Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC16001H ESPANSIONE ORIZZONTALE TORRETTA GRIGIA 8 - EC16001H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 8

  • Ausführung - horizontal

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8033576771786

Artikelnummer

ETNEC16001H

Herstellernummer

EC16001H

Hersteller

ETN

Anzahl der einbaubaren Geräte:

8

Ausführung:

horizontal

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Nasspflege:

ja

Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:

4

Höhe:

149 mm

Länge:

176 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:

4

Breite:

150 mm

RAL-Nummer:

7030

Geeignet für Standard Schaltermaterial:

ja

KIT ESPANSIONE ORIZZONTALE X TORRETTA 8 APPARECCHI - GRIGIA