ELETTROCANALI - ETNEC16001 TORRETTA PORTA UTENZE BIFACCIALE GRIGIA - EC16001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 8
Ausführung - horizontal
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8033576771762
Artikelnummer
ETNEC16001
Herstellernummer
EC16001
Hersteller
ETN
Anzahl der einbaubaren Geräte:
8
Ausführung:
horizontal
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Nasspflege:
ja
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
4
Höhe:
149 mm
Länge:
226 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
4
Breite:
150 mm
RAL-Nummer:
7030
Geeignet für Standard Schaltermaterial:
ja


