ELETTRA SRL AEG - AEGPVQI100-3R Q.INTERF.CEI 0-21 3F+N 100KW 3 INVERTER - PVQI100-3R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Anzahl der Phasen - 3
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät - ja
Anzahl der Pole Hauptschalter - 4
Packung
1 ST
EAN
8059037879297
Artikelnummer
AEGPVQI100-3R
Herstellernummer
PVQI100-3R
Hersteller
ETT
Montageart:
sonstige
Anzahl der Phasen:
3
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
ja
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
200 A
Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:
nein
Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):
nein
Anzahl freier Modulplätze für Geräte:
3
Geeignet für Daten:
nein
Art des Überspannungsschutzgerätes:
Typ 2
Mit Zähler:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
1800 mm
Breite:
994 mm
Tiefe:
400 mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Abschließbar:
ja


