Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG063 SALVAM.AEG MBS32SG 4-6,3 107403 - MBS32SG063

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG063 SALVAM.AEG MBS32SG 4-6,3          107403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 81.9...81.9 A

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 6.3 A

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8425095074033

Artikelnummer

AEGMBS32SG063

Herstellernummer

MBS32SG063

Hersteller

ETT

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4...6 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

81.9...81.9 A

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsdauerstrom Iu:

6.3 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

95 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

71 mm

Salvamotore tipo Mbs 32 e Mbs 63