ELETTRA SRL AEG - AEGLS90N4011-EN CONTATTORE DDI AEG 4P 190A AC3 90kW 100-250VAC/DC - LS90N4011-EN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7320500564776
Artikelnummer
AEGLS90N4011-EN
Herstellernummer
LS90N4011-EN
Hersteller
ETT
CONTATTORE DI POTENZA AEG LS90N4011-EN. Potenza AC3 a 400V (kW) 90. Numero poli 4. Tensione nominale di impiego Ue (V) 1000. Carico ohmico AC1 275. Corrente Ie in AC3 (A) 190. Tensione di comando (V) 100_250V AC/DC. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Tensione di isolamento Ui (V) 1000. Campo di frequenza 50/60 Hz. Potenza dissipata 45. Potere d'interruzione 8xIe AC-3 secondo IEC601947-4-1. Campo di funzionamento bobina 0,85_1,1 x Uc. Assorbimento bobina all'inserzione a 50/60Hz o DC 220 VA. Assorbimento bobinaalla tenuta a 50/60Hz o DC 8 VA. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 16. Temperatura di funzionamento (C) -40/70. Temperatura di stoccaggio -40/70. Fusibile di protezione massimo 355A gG. Attacchi a sbarra. Capacità dei terminali 120. Norma EN60947-1 / EN60947-4-1. Omologazioni CE, UL. Marca AEG. Stato Acquistabile.
Ein ELETTRA SRL AEG Produkt
Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie


