Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGLS375N4011-AN CONTATTORE DDI 4P 1000A AC1 230VAC - LS375N4011-AN

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGLS375N4011-AN CONTATTORE DDI 4P 1000A AC1 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3800161654176

Artikelnummer

AEGLS375N4011-AN

Herstellernummer

LS375N4011-AN

Hersteller

ETT

CONTATTORE DI POTENZA AEG LS375N4011-AN. Numero poli 4. Tensione nominale di impiego Ue (V) 1000. Carico ohmico AC1 1000. Tensione di comando (V) 230 (50Hz); 240 (60Hz). Contatti ausiliari 1NO+1NC. Tensione di isolamento Ui (V) 1000. Campo di frequenza 50/60 Hz. Potenza dissipata 240. Potere d'interruzione 8xIe AC-3 secondo IEC601947-4-1. Campo di funzionamento bobina 0,85_1,1 x Uc. Assorbimento bobina all'inserzione a 50/60Hz o DC 3500 VA (solo AC). Assorbimento bobina alla tenuta a 50/60Hz o DC 125 VA. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 16. Temperatura di funzionamento (C) -40/70. Temperatura di stoccaggio -40/70. Fusibile di protezione massimo 800A gG. Attacchi a sbarra. Capacità dei terminali 300. Norma EN60947-1 / EN60947-4-1. Omologazioni CE, UL.Marca AEG. Stato Acquistabile.

Ein ELETTRA SRL AEG Produkt

Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie