ELETTRA SRL AEG - AEGLS200N3011-AJ CONTATTORE DDI AEG 200KW 3P 1NO+1NC 110V 50/60HZ - LS200N3011-AJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 600 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
7320500543542
Artikelnummer
AEGLS200N3011-AJ
Herstellernummer
LS200N3011-AJ
Hersteller
ETT
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
600 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...120 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
370 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
140 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
180 mm
Ein ELETTRA SRL AEG Produkt
Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie


