Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGLS11N3000-EU CONTATTORE DDI AEG 11KW 3P 250-500V AC/DC - LS11N3000-EU

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGLS11N3000-EU CONTATTORE DDI AEG 11KW 3P 250-500V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...500 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 45 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471523017573

Artikelnummer

AEGLS11N3000-EU

Herstellernummer

LS11N3000-EU

Hersteller

ETT

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250...500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250...500 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

45 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.1855 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250...500 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

26 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

86 mm

CONTATTORE DI POTENZA AEG LS11N3000-EU. Potenza AC3 a 400V (kW) 11. Numero poli 3. Tensione di comando (V) 250_500V AC/DC. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690. Corrente Ie in AC3 (A) 26. Potenza 3-fase HP a 200-208V 60Hz secondo UL508 7,5. Potenza 3-fase HP a 220-240V 60Hz secondo UL508 7,5. Potenza 3-fase HP a 440-480V 60Hz secondo UL508 15. Potenza 3-fase HP a 575V 60Hz secondo UL508 20. Potenza monofase HP a 230V 60Hz secondo UL508 3. Carico ohmico AC1 45. Contatti ausiliari NO AUS.. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Potenza dissipata 5,4. Potere d'interruzione 8xIe AC-3 secondo IEC601947-4-1. Campo di funzionamento bobina 212,5_550V AC/DC. Assorbimento bobina all'inserzione a 50/60Hz o DC 50VA (AC); 50W (DC). Assorbimento bobina alla tenuta a 50/60Hz o DC 2W. Temperatura di funzionamento (C) -40/70. Temperatura di stoccaggio -60/80. Fusibile di protezione massimo 50A gG. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2 x 2,5_10. Norma EN60947-1 / EN60947-4-1. Omologazioni UL, CSA. Marca AEG. StatoAcquistabile.

Ein ELETTRA SRL AEG Produkt

Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie