Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGLS110N3011-AN CONTATTORE DDI AEG 110KW 3P 1NO+1NC 230V 50/60HZ - LS110N3011-AN

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGLS110N3011-AN CONTATTORE DDI AEG 110KW 3P 1NO+1NC 230V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500543498

Artikelnummer

AEGLS110N3011-AN

Herstellernummer

LS110N3011-AN

Hersteller

ETT

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

205 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

111.5 mm

Höhe:

196 mm

Tiefe:

162.3 mm

CONTATTORE DI POTENZA AEG LS110N3011-AN. Potenza AC3 a 400V (kW) 110. Numero poli 3. Tensione di comando (V) 220_230 (50Hz); 230_240 (60Hz). Tensione nominale di impiego Ue (V) 1000. Corrente Ie in AC3 (A) 205. Potenza 3-fase HP a 200-208V 60Hz secondo UL508 60. Potenza 3-fase HP a 220-240V 60Hz secondo UL508 75. Potenza 3-fase HP a 440-480V 60Hz secondo UL508 150. Potenza 3-fase HP a 575V 60Hz secondo UL508 200. Carico ohmico AC1 275. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Tensione di isolamento Ui (V) 1000. Campodi frequenza 25_400. Potenza dissipata 51. Potere d'interruzione 8xIe AC-3 secondo IEC601947-4-1. Campo di funzionamento bobina 0,85_1,1 x Uc. Assorbimento bobina all'inserzione a 50/60Hz o DC 700VA. Assorbimento bobina alla tenuta a 50/60Hz o DC 44VA. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 16. Temperatura di funzionamento (C) -40/70. Temperatura di stoccaggio -40/70. Fusibile di protezione massimo 355A gG. Attacchi a sbarra. Capacità dei terminali 150. Norma EN60947-1 / EN60947-4-1. Omologazioni CE, UL. Marca AEG. Stato Acquistabile.

Ein ELETTRA SRL AEG Produkt

Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie