ELETTRA SRL AEG - AEGLS0701-00 Schutz 3p - LS0701-00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 16 A
Packung
10 ST
EAN
4022903512561
Artikelnummer
AEGLS0701-00
Herstellernummer
LS0701-00
Hersteller
ETT
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
ja


