Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGKTS63 TRASFORMATORE 63VA 12/24V 220VAC 666998 - KTS63

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGKTS63 TRASFORMATORE 63VA 12/24V 220VAC  666998

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 240 V

  • Sekundärspannung 1 - 24 V

  • Max. Ausgangsleistung - 63 W

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8059037879662

Artikelnummer

AEGKTS63

Herstellernummer

KTS63

Hersteller

ETT

Primärspannung:

240 V

Sekundärspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsleistung:

63 W

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

6

Trasformatore di sicurezza tensione primaria: 220/240V tensione secondaria: 12/24V potenza in uscita 63VA