ELETTRA SRL AEG - AEGKTS40 TRASFORMATORE 40VA 12/24V 220VAC 666997 - KTS40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 240 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Max. Ausgangsleistung - 40 W
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8059037879655
Artikelnummer
AEGKTS40
Herstellernummer
KTS40
Hersteller
ETT
Primärspannung:
240 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsleistung:
40 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Trasformatore di sicurezza tensione primaria: 220/240V tensione secondaria: 12/24V potenza in uscita 40VA