ELETTRA SRL AEG - AEGKTS15 TRASFORMATORE 15VA 12/24V 220VAC 666707 - KTS15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 240 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Max. Ausgangsleistung - 15 W
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8059037879631
Artikelnummer
AEGKTS15
Herstellernummer
KTS15
Hersteller
ETT
Primärspannung:
240 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsleistung:
15 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Trasformatore di sicurezza tensione primaria: 220/240V tensione secondaria: 12/24V potenza in uscita 15VA