ELETTRA SRL AEG - AEGKTB8 TRASFORMAT. 8VA 12/24V 220VAC 666710 - KTB8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 240 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Max. Ausgangsleistung - 12 W
Packung
1 ST
EAN
8059037879600
Artikelnummer
AEGKTB8
Herstellernummer
KTB8
Hersteller
ETT
Primärspannung:
240 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Max. Ausgangsleistung:
12 W
Breite in Teilungseinheiten:
2


