Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGKTB5 TRASFORMAT. 5VA 8/12V 220VAC 666995 - KTB5

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGKTB5 TRASFORMAT. 5VA 8/12V 220VAC      666995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 240 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Max. Ausgangsleistung - 5 W

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656669951

Artikelnummer

AEGKTB5

Herstellernummer

KTB5

Hersteller

ETT

Primärspannung:

240 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Max. Ausgangsleistung:

5 W

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

ELETTRA AEG MODELLO : TRASFORMAT. 5VA 8 12V 220VAC 666995, Trasformatore per suoneria modulare