Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGIM25 GE Gehause IP55 - IM25

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGIM25 GE Gehause IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit transparentem Deckel - nein

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Ausführung - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 10 ST

EAN

4022903544357

Artikelnummer

AEGIM25

Herstellernummer

IM25

Hersteller

ETT

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit transparentem Deckel:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Ausführung:

Einbau

Schutzart (IP):

IP55

CUSTODIA STAGNA ISOLANTE IP55 AEG X MBS25