ELETTRA SRL AEG - AEGHS05KF31 CONTATTI AUX FRONTALI 3NO+1NC LS05K/LS06K/SH05K - HS05KF31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4013614559983
Artikelnummer
AEGHS05KF31
Herstellernummer
HS05KF31
Hersteller
ETT
Contatti ausiliari AEG. HS05KF31. Contatti ausiliari 3NO+1NC. Tensione nominale Ue AC 690. Campo di frequenza 50/60Hz o DC. Corrente nominale Ie in AC-15 a 240V 6A. Corrente nominale Ie in AC-15 a 400V 4A. Corrente nonimale Ie in AC-15 a 500V 2,5A. Corrente nominale Ie in DC-13 a 24V 4A. Corrente nominale Ie in DC-13 a 48V 2A. Corrente nominale Ie in DC-13 a 250V 0,27A. Corrente nominale Ie in DC-13 a 440V 0,15A. Capacità di chiusura/apertura Minimo 5 mA / 17V. Capacità dei terminali 1 o 2 x 0,75_2,5. Coppia di serraggio 0,8. Montaggio su LS05K, LS06K, SH05K. Omologazioni CE, UL. Stato Acquistabile. Marca AEG.
Ein ELETTRA SRL AEG Produkt
Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie


